Läs mer
N,N-Dimethylthioformamide, 97%
Description
Det används inom telekommunikation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det används inom telekommunikation.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N,N-Dimethylthioformamide |
| Kokpunkt | 58°C to 60°C (1 mmHg) |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Fully miscible in water. |
| Formel vikt | 89.15 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.