missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Nonjonisk alkyl-glukosid-tvättmedel som vanligtvis används vid solubilisering av membranproteiner och fosfolipider.
- Används i molberoende förhållanden för solubilisering av fosfatidylkolinbilager.
- Används för proteinkristallisering, såväl som för att förbättra oligosackaridklyvningen från glykoproteiner med användning av endoglykosidas F.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Octyl-β-D-glucopyranoside |
| Färg | Vitt |
| Namnnotering | Molecular Biology |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 89°C to 100°C (Literature) |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | 98% |
| Analysprocentintervall | ≥98% |
| Specifik rotation | -31 ± 3° (c=5, water) |
| Beilstein | 84118 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?