Läs mer
Macherey-Nagel™ Nanocontrol orto-fosfatstandard
Handla allt Macherey-Nagel ProdukterBeskrivning
orto-fosfat löses med en definierad koncentration i mitten av mätområdet för testkit, med ett smalt konfidensintervall. Standardlösningen appliceras i testet istället för ett vanligt vattenprov. Testsatsen hanteras sedan enligt instruktionerna. När resultatet av testet ligger inom konfidensintervallet kan operatören vara säker på att alla komponenter i systemet fungerar korrekt och att inget hanteringsfel har begåtts.
Standarden levereras med en dokumentationsblankett, där förväntad koncentration och givet toleransintervall (från/till) anges. Dessutom finns det gott om utrymme för dokumentation av kvalitetskontroll. NANOCONTROL-systemet består av två komponenter:
- Nanocontrol Standard: Lösningen används för kontroll av instrument, reagens och tillbehör samt för kontroll av korrekt hantering (rekommenderad frekvens: vart tionde prov, minst 1x per månad)
- Nanocontrol 100+ lösning: Spetsa provet för att öka orto-fosfatkoncentrationen för att undersöka eventuella störningar från provet (rekommenderad frekvens: när resultaten inte är rimliga eller när provets sammansättning har ändrats, minst 1x per kvartal)
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | orto-fosfat (PO 4 -P) |
| Volym (metrisk) | 2 x 30 ml och 1 x 15 ml |
| Formatera | Standardlösning |
| För användning med (applikation) | Verifiera noggrannheten hos utrustning och process, spika prover för att mäta störningar |
| För användning med (utrustning) | Nanocolor™ fotometrar och orto-fosfatrörstest eller standardtestsatser |
| Inkluderar | 2 x 30 ml standardlösning, 1 x 15 ml 100+ lösning |
| Antal tester | 15 - 30, beroende på test/provstorlek |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Räckvidd | Test 0-76: 1,00mg/L, Test 0-95: 0,25mg/L, Test 1-77: 0,20mg/L PO 4 -P |
| Testmetod | För test 0-76, 1-77, 0-95 (orto- och totalt fosfat 1 och orto-fosfat) |
| Visa mer |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.