missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Marigold™ Natural Rubber Heavyweight Gloves
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
Small, 6.5
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
Solvent resistant, comfortable and protected by fungicidal and bacteriostatic agent.
- High resistance to water based chemicals
- Tough general purpose industrial glove
- Comfortable and sensitive, yet withstands rough treatment
- Tear resistant cuff beading for easy donning
- Longer gauntlet style cuff for extra protection
- Ideal for use in heavy duty applications
- Suitable for use in chemical processing, food production, degreasing, painting etc.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE 0086 |
| Beläggningsmaterial | Natural Rubber Latex |
| Färg | Black |
| Material | Rubber Latex |
| Produkttyp | Heavyweight Gloves |
| Storlek | Small, 6.5 |
| Tjocklek (engelska) | 30 mil |
| Handske manschettstil | Gauntlet |
| Foder | Cotton Flocking |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering