missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ansell Edmont™ Marigold™ Black Heavyweight G17K Gloves
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
7.5
8.5
9.5
Förpackningsstorlek:
12 par
Paket med 12
Descripción
- Good resistance to abrasion
- Tough, general purpose industrial glove
- Resistant and flexible, suitable for many industrial applications
- Flock-lined 100% cotton
- Ideal for use where heavy duty chemical protection is essential
- Beaded cuff for tear resistance and easy pull-on
- Longer gauntlet style cuff for extra protection
- Dirt masking
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | EN374, EN388:3121, EN420 |
| Beläggningsmaterial | Natural Rubber Latex |
| Färg | Black |
| Latexfri | Yes |
| Material | Rubber Latex |
| Produkttyp | Gloves |
| Storlek | 9.5 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| För användning med (applikation) | For protection against water based aggressive products, ideal for heavy industry |
| Handske manschettstil | Long Gauntlet |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido