missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Molecular Probes™ NBD-X, SE, Succinimidyl 6-( N- (7-Nitrobens-2-Oxa-1,3-Diazol-4-yl)amino)hexanoat
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Beskrivning
Den aminreaktiva NBD-X, succinimidylestern kan användas för att skapa miljökänsliga biokonjugat. NBD är en funktionell analog av dinitrofenylhaptenen, och dess fluorescens släcks vid bindning till anti-dinitrofenyl (anti-DNP) antikroppar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 mg |
| Produkttyp | NBD-X Succinimidylester |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester |
| Etikett eller färgämne | NBD |
| Etiketttyp | Klassiska färgämnen |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering