missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Melford NBT

Produktkod. 30018600
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018600 5 g
30018599 25 g
30018598 1 g
30018597 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30018600 Leverantör Melford Leverantörsnummer N660005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kolorimetriskt substrat för dehydrogenaser och andra oxidaser.

Kolorimetriskt substrat för dehydrogenaser och andra oxidaser. NBT används med X-Phos för kolorimetrisk detektion av alkaliskt fosfatasaktivitet i blotting, immunhistokemiska och cytokemitekniker. Skydda från ljus.

Specifikationer

Kvantitet 5 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.