missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Schneider Gerd™ Nickel krom ympslinga
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
70 x 2.5mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Especificaciones
Especificaciones
| Längd (metrisk) | 70 mm |
| Material | Nickelkrom (80/20) |
| Storlek | 70 x 2.5mm |
| Produkttyp | Inokuleringsslinga |
| Kvantitet | 1 Pk. |
| Bredd (metrisk) | 2.5 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido