missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ NMNAT3 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Produktkod. 18513050 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18513050 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18513050 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00349565T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål NMNAT3
Synonym EC 2.7.7.1, EC 2.7.7.18, NaMN adenylyltransferase 3, nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 3, nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 3, Nicotinate-nucleotide adenylyltransferase 3, PNAT-3, PNAT3NMN adenylyltransferase 3, Pyridine nucleotide adenylyltransferase 3
Gensymbol NMNAT3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.