missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MP Biomedicals Havrekli
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Description
Havre kan användas till både idisslare och enmagade djur. Fetthalten i havre ökar deras energiinnehåll, vilket är en viktig egenskap. Fettsyrahalten i havre är gynnsammare än i andra spannmål, och havre har ett högt fettinnehåll som är rikt på olje- och linolsyror. Havre innehåller vitaminerna B1, B2 och B6 och vitaminerna A, K och E. Havre innehåller också värdefulla mineraler, mikronäringsämnen, antioxidanter och steroler. Det höga oljeinnehållet höjer havrens energivärde. Jämfört med korn eller majs har havre 1 till 3 procentenheter mer råprotein. Jämfört med andra spannmål har havre en mer balanserad aminosyrasammansättning och en högre koncentration av essentiella aminosyror, såsom lysin.
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Produkttyp | Djurkost |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 1 kg |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förvaringskrav | Rumstemperatur |
| Längd (engelska) | 1 ft. |
| Längd (metrisk) | 0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction