missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kern Sohn OIML Class E2 Compact Weight Set, Plastic Case
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Vikt (metrisk):
1 g to 1 kg
1 g to 2 kg
1 g to 5 kg
1 to 100 g
1 to 200 g
1 to 50 g
1 to 500 g
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
- Set of weights
- Polished stainless steel
- Compact
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | E2 |
| Material | Stainless Steel |
| Material för fodral | Plastic |
| Vikt (metrisk) | 1 to 200 g |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering