missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kern Sohn OIML Class F and E Weight Safety Set
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Vikt (metrisk):
1, 20 g
10, 200 g
100, 2000 g
2, 50 g
20, 500 g
5, 100 g
50, 1000 g
50, 500 g
Klassificering:
F1 (10 g), E2 (200 g)
F1 (100 g), E2 (2000 g)
F1 (20 g), E2 (1 g)
F1 (20 g), E2 (500 g)
F1 (50 g), E2 (1000 g)
F1 (50 g), E2 (500 g)
F2 (10 g), E2 (200 g)
F2 (100 g), E2 (5 g)
F2 (50 g), E2 (2 g)
Beskrivning
- These KERN Safety Sets each contain one test weight for testing the sensitivity, i.e. the correct adjustment of your balance as well as a small test weight to test the lower end of the weighing range, the so-called minimum sample weight
- As an option, the KERN Safety Set has space for another test weight, for testing your balance at a weight which is relevant for you
- Useful accessories which have been selected to suit that particular KERN Safety Set, such as, for example, special gloves, tweezers, weight grips, brushes, etc. will assist you in handling your test weights properly
- Stored in the practical protective case next to your balance, you can check and ensure the high precision of your balance at any time
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | F1 (20 g), E2 (500 g) |
| Material | Stainless Steel |
| Vikt (metrisk) | 20, 500 g |
| Inkluderar | Protective Case |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering