missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kern Sohn OIML Class F and E Weight Safety Set

Produktkod. p-7226282
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Vikt (metrisk):
1, 20 g
10, 200 g
100, 2000 g
2, 50 g
20, 500 g
5, 100 g
50, 1000 g
50, 500 g
Klassificering:
F1 (10 g), E2 (200 g)
F1 (100 g), E2 (2000 g)
F1 (20 g), E2 (1 g)
F1 (20 g), E2 (500 g)
F1 (50 g), E2 (1000 g)
F1 (50 g), E2 (500 g)
F2 (10 g), E2 (200 g)
F2 (100 g), E2 (5 g)
F2 (50 g), E2 (2 g)
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17351953

Brand: Kern Sohn 315108204

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Safety set contains one test weight for testing the upper end of the weighing range of your balance and one test weight for testing the lower end.

  • These KERN Safety Sets each contain one test weight for testing the sensitivity, i.e. the correct adjustment of your balance as well as a small test weight to test the lower end of the weighing range, the so-called minimum sample weight
  • As an option, the KERN Safety Set has space for another test weight, for testing your balance at a weight which is relevant for you
  • Useful accessories which have been selected to suit that particular KERN Safety Set, such as, for example, special gloves, tweezers, weight grips, brushes, etc. will assist you in handling your test weights properly
  • Stored in the practical protective case next to your balance, you can check and ensure the high precision of your balance at any time

Specifikationer

Klassificering F1 (10 g), E2 (200 g)
Material Stainless Steel
Vikt (metrisk) 10, 200 g
Inkluderar Protective Case
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.