missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Viktsats med DAkkS Certifikat
Handla allt Sartorius Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Massa:
1 g till 1 kg
1 g till 100 g
1 g till 5 kg
1 mg till 500 mg
Material:
Aluminium (1 till 5 mg), Nickel Silver (10 till 500 mg)
Special rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Värden 1 till 5 mg: Vikter av aluminiumblad med densitet 2 650 kg/m3
Värden på 10 till 500 mg: Nickelsilverkonstruktion med densitet 8 600 kg/m3.
Värden på 1g och högre: Polerade, speciella rattvikter i rostfritt stål med densitet 7 950 kg/m 3
Värden på 10 till 500 mg: Nickelsilverkonstruktion med densitet 8 600 kg/m3.
Värden på 1g och högre: Polerade, speciella rattvikter i rostfritt stål med densitet 7 950 kg/m 3
- Mycket korrosionsbeständig
- Ej magnetiserbar
- Toleranser överensstämmer med OIML R111-1
- Inkluderar en robust plastväska
- DAkkS Auktoriserad
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Proof Line viktsats |
| Certifikat och efterlevnad | DAkkS kalibrering |
| Klassificering | OIML klass F2 |
| Material | Special rostfritt stål |
| Massa | 1 g till 5 kg |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering