missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kern Sohn OIML Class M2 Knob Test Weight

Produktkod. 17382373
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Vikt (metrisk):
1 g
5 g
200 g
10 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Vikt (metrisk) unitSize
17382373 1 g -
17302383 5 g Varje
17332383 200 g Varje
17372383 10 kg -
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17382373

Brand: Kern Sohn 35741

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Single test weight constructed of brass.

  • Knob shape
  • Finely turned brass/li>

Specifikationer

Klassificering M2
Material Brass
Vikt (metrisk) 1 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.