missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oligomycin,> 98%, För TLC analys, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oligomycin |
| Typ | Oligomycin |
| Namnnotering | For TLC analysis |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | ≈789.3 |
| Procent renhet | >98% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering