missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diba Omnifit™ Adapters for T-Series Solvent Waste Caps

Produktkod. p-200004265
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
0,16 cm
0,32 cm
0,64 cm
Höjd (metrisk):
0,51 cm
Längd (metrisk):
2,79 cm
4,57 cm
Okänd
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12923511

Brand: Diba 009BA16

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Use adapters to connect to different tubing sizes or to plug your port.

Customize your solvent waste cap by adapting to the proper tubing

Specifikationer

Färg Clear
För användning med (applikation) Diba Omnifit™ waste caps
Material Polypropylene
Längd (metrisk) 2,79 cm
Kvantitet 5/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (metrisk) 2.03 cm
Bredd (metrisk) 2.03 cm
Disponibel Reusable
Höjd (metrisk) 0,51 cm
Produkttyp Barb Adapter
För användning med (utrustning) For use with T series bottle caps
Diameter (metrisk) 0,16 cm
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.