missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MP Biomedicals Opossum Diet, Pulver
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Description
- Diet speciellt gjord för opossums och pungdjur
- Dieten innehåller näringsämnen som behövs för opossums: kasein, leverpulver, torskleverolja, AIN-76 mineralmix och MP Bio vitaminberikande mix
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Djurkost |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Formatera | Pulver |
| Kvantitet | 10 kg |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förvaringskrav | Rumstemperatur |
| Längd (engelska) | 1 ft. |
| Längd (metrisk) | 0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction