missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Orange/Orange VitonTM Peri-Pump Tubing, 2-Bridge, 0.89 mm (0.035 in.), 6/pack
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Orange/Orange
Material:
Viton
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Inre | 0.89 mm |
| Material | Viton |
| För användning med | Peristaltic Pumps |
| Form | 2 |
| Färg | Orange/Orange |
| Flexibilitet | Flexible |
| Kvantitet | 6/Pk. |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction