missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Orange/Yellow SantopreneTM Peri-Pump Tubing, 2-Bridge, 0.51 mm (0.02 in.), 6/pack
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Orange/Gul
Material:
Santopren
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 0.51 mm |
| Material | Santopren |
| För användning med | Peristaltic Pumps |
| Form | 2 |
| Färg | Orange/Gul |
| Flexibilitet | Flexible |
| Kvantitet | 6/Pk. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering