missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Palladium(II) sulfate, solution, Pd 6% w/w (cont. Pd), Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Palladium(II) sulfate |
| Färg | Röd till brun |
| Namnnotering | Solution |
| Linjär formel | PdSO4 |
| UN-nummer | UN3264 |
| Koncentration | Pd 6% w/w (cont. Pd) |
| Löslighetsinformation | Fully miscible with water. |
| Formel vikt | 202.48 (Anhydrous) |
| Kvantitet | 1 g |
| Fysisk form | Vätska |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering