missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Förskurna värmetätningspåsar (selfförslutna versioner och kilade versioner finns på begäran)
- Tillverkad av premium nyfiberpapper 68g/m2 och flerskikts gröntonad transparent film
- Trippel värmetätade rälstätningar
- Tumskårning och chevrontätning upptill för att underlätta öppningen
- Exceptionell ren flagningsprestanda och hög tätningsstyrka
- CE-märkning enligt Medical Device Regulation (EU) 2017/745, klass I
- Uppfyller EN ISO 11607-1 och EN 868-5
- Steriliseringsindikatorer för ånga (grön till lila) och etylenoxid (gul till brun), i enlighet med EN ISO 11140-1
- Tillåt aseptisk presentation av innehållet
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Förordning om medicintekniska produkter (EU) 2017/745, klass I; EN ISO 11607; EN 868-5; EN ISO 11140-1 |
| Förslutningstyp | Värmeförsegling |
| Färg | Blå, grön |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Medicinskt kvalitetspapper, polyester/polypropenfilm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| nr per ärende | 1000 |
| Antal per förpackning | 250 |
| Tätningstemperaturområde | 160 °C till 190 °C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?