missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

HALYARD™ Pappersfilm-steriliseringspåsar, värmeförsegling

Produktkod. 30274737 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
150 mm
200 mm
250 mm
270 mm
300 mm
350 mm
380 mm
400 mm
500 mm
Bredd (metrisk):
50 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
205 mm
250 mm
300 mm
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk)
30274737 300 mm 150 mm
30274654 150 mm 100 mm
30274734 250 mm 100 mm
18878450 270 mm 100 mm
30274709 400 mm 100 mm
30274686 400 mm 120 mm
30274727 380 mm 150 mm
30274749 400 mm 150 mm
30274739 400 mm 205 mm
17790949 380 mm 250 mm
30274655 500 mm 250 mm
18874182 500 mm 300 mm
30274720 250 mm 50 mm
18888450 200 mm 75 mm
30274716 300 mm 75 mm
30274699 350 mm 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30274737 Leverantör HALYARD™ Leverantörsnummer 48506
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Pappersfilm-steriliseringspåsar har utmärkta bakteriella barriäregenskaper och möjliggör korrekt steriliseringspenetration, vilket skapar ett högpresterande och hållbart sterilt barriärsystem som ger användarna en pålitlig och ren peelingupplevelse.

  • Förskurna värmetätningspåsar (selfförslutna versioner och kilade versioner finns på begäran)
  • Tillverkad av premium nyfiberpapper 68g/m2 och flerskikts gröntonad transparent film
  • Trippel värmetätade rälstätningar
  • Tumskårning och chevrontätning upptill för att underlätta öppningen
  • Exceptionell ren flagningsprestanda och hög tätningsstyrka
  • CE-märkning enligt Medical Device Regulation (EU) 2017/745, klass I
  • Uppfyller EN ISO 11607-1 och EN 868-5
  • Steriliseringsindikatorer för ånga (grön till lila) och etylenoxid (gul till brun), i enlighet med EN ISO 11140-1
  • Tillåt aseptisk presentation av innehållet

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Förordning om medicintekniska produkter (EU) 2017/745, klass I; EN ISO 11607; EN 868-5; EN ISO 11140-1
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Grön nyans
Disponibel För engångsbruk
Material Medicinskt kvalitetspapper, polyester/polypropenfilm
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 250
Tätningstemperaturområde 160 °C till 190 °C
Steriliseringsmetod Ånga, ETO
Längd (engelska) 300 mm
Bredd (engelska) 150 mm
Produkttyp Steriliseringspåse
Längd (metrisk) 300 mm
Bredd (metrisk) 150 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.