missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Paraffin, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 35°C to 36°C |
| Produkttyp | Tissue Embedding Media |
| Kvantitet | 25 L |
| Form | Solution |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?