missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Descripción
Att användas tillsammans med Velp Scientifica ECODryBlock.
Idealiskt för molekylärbiologiska arbetsflöden som PCR, qPCR, DNA/RNA-förstärkning och andra nukleinsyrabaserade –analyser.
- Rörtyp: 0,2 ml individuella PCR-rör
- Antal brunnar: 64
- Brunnsdjup: 20,2 mm
- Brunnsstorlek (mm): Ø 6,4 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | PCR-rör |
| Material | Aluminium |
| Antal platser | 64 |
| Typ | Torrblock |
| Rörstorlek | 0.2 mL |
| Mått (L x B x H) | 95 x 76 x 51 mm |
| Djup (metriskt) Tja | 20.2 mm |
| Diameter (metrisk) Well | 6.4 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?