missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Att användas tillsammans med Velp Scientifica ECODryBlock.
Idealiskt för PCR, qPCR, genotypning, sekvenseringsförberedelse och andra nukleinsyrabaserade –studier.
- Rörtyp: 0,2 ml PCR-rörremsor
- Antal brunnar: 80
- Brunnsdjup: 15,5 mm
- Brunnsstorlek (mm): Ø 6,6 mm
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | PCR-rörremsor |
| Material | Aluminium |
| Antal platser | 80 |
| Typ | Torrblock |
| Rörstorlek | 0.2 mL |
| Mått (L x B x H) | 95 x 76 x 51 mm |
| Djup (metriskt) Tja | 15.5 mm |
| Diameter (metrisk) Well | 6.6 mm |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?