missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

R&D Systems™ PCYT2 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Produktkod. 18389878 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18389878 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18389878 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer H00005833T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Forskningskategori Neuroscience
Mål PCYT2
Synonym CTP:phosphoethanolamine cytidylyltransferase, EC 2.7.7, EC 2.7.7.14, ET, ethanolamine-phosphate cytidylyltransferase, phosphate cytidylyltransferase 2, ethanolamine, Phosphorylethanolamine transferase
Gensymbol PCYT2
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.