missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pd( NO3 ) 2 för AAS 2g/L 1% HNO3- matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Produktkod. 12976173 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12976173 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12976173 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer MM 005 050

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pd(NO3)2
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 2 g/L
Typ Matrix Modifier
Lösningsmedel eller matris 1% HNO3 matrix
Kvantitet 50 mL
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.