missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ PDIR 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology |
| Mål | PDIR |
| Synonym | FLJ30401, PDIREC 5.3.4.1, protein disulfide isomerase family A, member 5, protein disulfide isomerase-associated 5, Protein disulfide isomerase-related protein, protein disulfide-isomerase A5 |
| Gensymbol | PDIA5 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering