missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Pen-shaped digital thermometer
- Battery operated
- LCD display and 120mm probe
- Supplied with Traceable certificate
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur (metrisk) | 150°C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -30°C |
| Temperaturområde (metriskt) | -30 °C till +150 °C |
| Visa | Digital LCD |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?