missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Penicillin G kaliumsalt, 99,9 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mU
10 mU
100 mU
Förpackningsstorlek:
1 mikroenhet
10 mikroenheter
100 mikroenheter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penicillin G potassium salt |
| Typ | Penicillin G Potassium Salt |
| Namnnotering | Potency: 1500-1700 u/mg |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 mU |
| Analysprocentintervall | 0.999 |
| Formel vikt | 372.5 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering