Läs mer
Pentafluoroiodobenzene, 97%
Beskrivning
Jodopentafluorbensen användes för att studera bildningen av radikaljoner av jodopentafluorbensen i vattenlösning. Det användes som lösningsmedel i en studie för att bestämma singletsyrelivslängder från fosforescenssönderfall i halogensubstituerade perfluorerade lösningsmedel genom infraröd emissionsspektrometri. Det har potentiella tillämpningar inom plasmabearbetningsindustrin och vid beredning av katalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Iodopentafluorobenzene was used to study the formation of radical ions of iodopentafluorobenzene in aqueous solution. It was used as solvent in a study to determine singlet oxygen lifetimes from phosphorescence decays in halogen substituted perfluorinated solvents by infrared emission spectrometery. It has potential applications in plasma processing industry and in preparation of catalysts.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Light sensitive. Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentafluoroiodobenzene |
| Smältpunkt | -29°C |
| Densitet | 2.212 |
| Kokpunkt | 161°C to 163°C |
| Brytningsindex | 1.496 |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 2051549 |
| Känslighet | Light sensitive |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 293.96 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.