missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Scotch-Brite™ Perfect-it mikrofiberservetter 2022

Produktkod. 17277610
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Blått
Gult
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17277610 Gult
17287610 Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17277610 Leverantör Scotch-Brite™ Leverantörsnummer 7000033499

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

En förstklassig polerduk i mikrofiber, idealisk för rengöring och polering på alla ytor; såsom rostfritt stål, krom, glas, emalj, plast, lackerade möbler (köksskåp, piano) etc. Ger en högkvalitativ finish luddfri och utan streck.

  • idealisk för rengöring och polering på alla ytor
  • Ger en högkvalitativ finish luddfri och utan ränder
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Längd (metrisk) 360 mm
Bredd (metrisk) 320 mm
Färg Gult
Mått (L x B) 320 x 360 mm
Förpackningsmängd 50/Pk.
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.