missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gilac™ Perforerad stapelbar låda med handtag
Beskrivning
- Dess kompakta format på 400 x 350 mm, perforerade sidor och botten och handtag för ett stadigt grepp gör denna låda till en oumbärlig allierad vardag
- Stapelbar låda av professionell kvalitet
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Grå |
| Material | HDPE |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Kompakt perforerad förvaringsbehållare |
| Mått (L x B x H) | 400 x 350 x 110 mm |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Bredd (metrisk) | 350 mm |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?