missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Large

Produktkod. 17874756
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Blått
Grön
Gult
Orange
Rosa
Rött
Vitt
Kvantitet:
1000/förpackning
250/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet Förpackningsstorlek
17874756 Gult 1000/förpackning Paket med 1000
17844546 Blått 250/förpackning Paket med 250
17874636 Grön 250/förpackning Paket med 250
17814936 - 250/förpackning Paket med 250
17814646 Rosa 250/förpackning Paket med 250
17864846 Rött 250/förpackning Paket med 250
17844166 Gult 250/förpackning Paket med 250
17834166 Blått 1000/förpackning Paket med 1000
17804936 Grön 1000/förpackning Paket med 1000
17854556 Orange 1000/förpackning Paket med 1000
17875036 Rosa 1000/förpackning Paket med 1000
17854946 Rött 1000/förpackning Paket med 1000
17804946 Vitt 250/förpackning Paket med 250
17854256 Vitt 1000/förpackning Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17874756 Leverantör GA International Leverantörsnummer AUTC84C31YE
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.

  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoclavable
Typ av lim Permanent
Färg Gult
Avsluta Gloss
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 1000/förpackning
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -76°F to +302°F
Temperaturområde (metriskt) -60°C to +150°C
Mått (L x B) 50.8 x 101.6 mm
Längd (engelska) 4 in.
Längd (metrisk) 101.6 mm
Bredd (engelska) 2 in.
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Diameter (engelska) 3 in.
Diameter (metrisk) 76.2 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.