missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Medium

Produktkod. 17874666
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Blått
Grön
Rött
Vitt
Kvantitet:
3000/förpackning
6000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 3000
Paket med 6000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet Förpackningsstorlek
17874666 Rött 6000/förpackning Paket med 6000
17874186 Blått 3000/förpackning Paket med 3000
17884186 Grön 3000/förpackning Paket med 3000
17834396 Rött 3000/förpackning Paket med 3000
17824876 Blått 6000/förpackning Paket med 6000
17844876 Grön 6000/förpackning Paket med 6000
17824496 Vitt 3000/förpackning Paket med 3000
17874406 Vitt 6000/förpackning Paket med 6000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17874666 Leverantör GA International Leverantörsnummer AUTC258C36RE
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.

  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • Dimensions: 50.8 x 10.16 mm
  • Available in various colors

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoclavable
Typ av lim Permanent
Färg Rött
Avsluta Gloss
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 6000/förpackning
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -76°F to +302°F
Temperaturområde (metriskt) -60°C to +150°C
Mått (L x B) 50.8 x 10.16 mm
Längd (engelska) 0.4 in.
Längd (metrisk) 10.16 mm
Bredd (engelska) 2 in.
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Diameter (engelska) 3 in.
Diameter (metrisk) 76.2 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.