missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ PermaShield™ Laserutskrivbara etiketter, B-747/B-966 (polyester med polyesteröverlaminat)

Produktkod. p-7077989
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek (engelska):
1 x 0,5 tum. (B x H)
1,75 x 1 tum. (B x H)
Kvantitet:
1000/förpackning
2500/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 paket
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (engelska) Kvantitet unitSize
11583604 1,75 x 1 tum. (B x H) 1000/förpackning 1 paket
11563604 1 x 0,5 tum. (B x H) 2500/förpackning 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11583604 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 029757
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Designad för användning med laserskrivare. Brady PermaShield Laserutskrivbara laseretiketter är gjorda av polyester med överlaminat för att skydda dem i tuffa miljöer.

  • Tomma, utskrivbara polyesteretiketter för laserskrivare
  • CSA Accepterat material vid utskrift med avsedda laserskrivartoner

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad UL erkänd
Beskrivning Nötnings-, fukt- och UV-beständigt material
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester (B-747), Överlaminat av polyester (B-966)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Laser
Produkttyp Utskrivbar etikett med laser
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Circuit board labelling, Data and telecommunications labelling, General identification
För användning med (utrustning) Laser Printers
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 1008 Labels/Pack
Kvantitet 1000/förpackning
Form Rektangel
Storlek (engelska) 1,75 x 1 tum. (B x H)
Storlek (metrisk) 44.4 x 25.4 mm (W x H)
Temperaturområde (engelska) -40°F to +266°F
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +130°C
Tjocklek (engelska) 0,0066 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.164 mm
Mått (L x B) 25.40 x 44.45 mm
Längd (engelska) 1.75 in.
Bredd (engelska) 1.75 in.
Bredd (metrisk) 44.45 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 44.45 mm
Höjd (engelska) 1 in.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1 in.
Höjd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Alternativt artikelnummer LAT-24-747-1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.