Läs mer
Pharmaceutical Analytics QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System, 96-brunn, 0,1 ml, stationär dator
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Det QuantStudio 5 farmaceutiska analyssystemet används tillsammans med specialiserade provförberedelse- och kvantifationskit för värdcellsprotein, värdcells-DNA och Protein A-föroreningstestning av biologiska produkter som produceras i cellkultur. 5-systemet QuantStudio erbjuder också inbyggda mjukvarufunktioner för elektronisk registersäkerhet och förebyggande av obehörig åtkomst till instrument för att underlätta efterlevnad av 21 CFR Part 11.
Funktioner i QuantStudio 5-systemet med 96-brunnsblock inkluderar:
- Validerad för användning med AccuSEQ mjukvaruversion 3.1
- Integrerat arbetsflöde för testning av föroreningar och föroreningar under biofarmaceutisk tillverkning med hjälp av SEQ-familjen av realtids-PCR-analyser, inklusive MycoSEQ, resDNASEQ, och ProteinSEQ analyser
- Användarkontohantering för större kontroll över experimentdata
- Inbyggda mjukvarufunktioner för att stödja efterlevnad av 21 CFR Part 11-riktlinjer
- Förenklad instrumentprogramvara med interaktiv pekskärm för större användarvänlighet
- 96-brunn 0,1 ml-format
Nedladdningar
> > QuantStudio 3/5 Firmware-släppnoter ∣
Enkel att använda
5 QuantStudio Real-Time PCR-systemet är kompakt i formen, fabrikskalibrerat och levereras i användarvänlig förpackning för att möjliggöra snabb och enkel installation för omedelbar användning. Den interaktiva pekskärmen ger en modern användarvänlighet och Software v3.1-protokollmallarna AccuSEQ gör det möjligt för användare på alla erfarenhetsnivåer att snabbt ställa in och starta en körning.
Validerat med AccuSEQ Software v3.1
- Fullständig arbetsflödes-SAE-täckning med efterlevnadstjänster för att hjälpa kunden med regulatoriska krav
- Tillgängliga efterlevnadstjänster, inklusive CSV, IQ/OQ/PV
- Validerad på det senaste operativsystemet WIN10 IOT från 2019
- Inkluderar senaste säkerhetsuppdateringarna, icke-tvångsautomatiska uppdateringar
Total kontroll
Med inbyggda mjukvarufunktioner för att stödja efterlevnad av 21 CFR Part 11-riktlinjer, användarkontohantering, låst arbetsflöde och pausfunktioner, QuantStudio erbjuder 5-systemet användarna större kontroll över experimentdata.
Multiplexprestandaresultat som du kan lita på
Förbättrad datanoggrannhet från brunn till brunn och instrument till instrument uppnås med OptiFlex teknik. I 96-brunnssystemet har denna teknik 6 frikopplade excitations- och emissionsfilterkanaler, totalt 21 filterkombinationer, med vit LED.
Analys av känsliga data
Detektera förändringar i målkvantitet så små som 1,5 gånger i single-plex-reaktioner och erhåll 10 logaritmar av linjärt dynamiskt omfång.
Hög applikationsmångsidighet
Enkla och optimerade protokoll, tillförlitliga analyser och reagenser samt intuitiv mjukvara finns tillgängliga för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive genuttryck, genetisk variation, genreglering och mer.
Specifikationer
Specifikationer
| Blockformat | Ej utbytbara |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Innehåll och lagring | QuantStudio 5 realtids PCR-system, 0,1 ml, 96-brunnsblock, torndator för stationär dator |
| Visningstyp | Pekskärm |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 1 system |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.