missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fenol-nitroprussiatlösning, Chem Lab
Specifications
Specifications
| Färg | Färglös till Ljusbrun |
| Densitet | 1 g/mL |
| Förpackning | Färgad polyeten |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phenol - Nitroprussiate solution
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenol
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?