Läs mer
Phloroglucinoldihydrat, 98 %
Description
Floroglucinoldihydrat används vid framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser såsom flopropion. Det fungerar som ett reagens för Tollens test för pentoser. Det blandas med saltsyra och spelar en viktig roll för detektering av lignin (Wiesner-test). Det är involverat i analys och kvalitativ detektering av fri saltsyra i magsaft genom att använda Gunzburg-reagens. Vidare fungerar den som ett kopplingsmedel vid tryckning. Det används också som reagens för pentoser, pentosaner, aldehyder och som avkalkningsmedel för benprover i mikroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Floroglucinoldihydrat används vid framställning av aktiva farmaceutiska ingredienser såsom flopropion. Det fungerar som ett reagens för Tollens test för pentoser. Det blandas med saltsyra och spelar en viktig roll för detektering av lignin (Wiesner-test). Det är involverat i analys och kvalitativ detektering av fri saltsyra i magsaft genom att använda Gunzburg-reagens. Vidare fungerar den som ett kopplingsmedel vid tryckning. Det används också som ett reagens för pentoser, pentosaner, aldehyder och som avkalkningsmedel för benprover i mikroskopi.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, baser och oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Phloroglucinol dihydrate |
| Smältpunkt | 214 °C till 217 °C |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 25 g |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Merck Index | 14,7328 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten. |
| Formel vikt | 162,14 (126,11 Vattenfri) |
| Procent renhet | 98% |
Safety and Handling
- Phloroglucinol dihydrate
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Phloroglucinol dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.