missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Phosphatase Inhibitor Cocktail I
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 mL x 10
1 mL x 100
Förpackningsstorlek:
1ml
Paket med 10
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kits |
| Innehåll och lagring | The product should be stored at -20°C, and is stable for up to 12 months. When kept at 2°C to 8°C, the product remains stable for 2 months. |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 1 mL x 10 |
| Mål | VD/VDR |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering