missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fosfovolframsyrahydrat, 83,51 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphotungstic acid hydrate |
| Kvantitet | 100 g |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Formel vikt | 2880.2 |
| Procent renhet | 83.51% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering