missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pilokarpinhydroklorid, 99,3 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pilocarpine hydrochloride |
| Analysprocentintervall | 0.993 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 244.7 |
| Fysisk form | Kristallin |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering