missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Poulten Graf™ Plastic Pasteur Pipets
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
3.5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Manufactured from high quality, chemically inert, non-toxic, low-density polyethylene
- Ideal for transferring samples from sample cups and for drop counting
- Disposable
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Plastic |
| Kvantitet | 500 Pack |
| Volym (metrisk) | 3.5 mL |
| Längd (metrisk) | 152 mm |
| Typ | Pasteur Pipette |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering