missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cole-Parmer Platinahärdad silikonslang, hål A

Produktkod. 30054027 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (engelska) Inre:
1/16 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/8 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1/2 tum.
1/4 tum
3/16 tum
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/8 tum.
7/16 tum
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Diameter (engelska) Yttre
30054027 1/16 tum. 3/16 tum
30052959 1/2 tum. 3/4 tum
30053369 3/8 tum 5/8 tum.
30052996 3/16 tum 5/16 tum
30053191 1/4 tum 1/2 tum.
30054345 1/4 tum 3/8 tum
30053172 1/4 tum 7/16 tum
30053100 1/8 tum 1/4 tum
30053788 3/16 tum 7/16 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30054027 Leverantör Cole-Parmer Leverantörsnummer 5011964
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Hållbara slangar ger lång livslängd i applikationer med peristaltiska pumpar eller klämventiler

Extruderad till exakta dimensionstoleranser för noggrannhet. Smaklösa/luktfria slangar —hjälper till att bibehålla vätskeintegriteten. Innehåller inte BPA eller ftalater. Genomskinliga slangar ger bra klarhet. Renrumsförpackat och dubbelpåspaket. Sterilisera med autoklav, gammastrålning, EtO och kemiska steriliseringsmedel. Överensstämmer med US Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP ), Allmänt kapitel 88 Klass VI, Biologiska reaktivitetstester, In Vivo (2020). Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad ADCF;FDA;Icke-ftalat;USP;RoHS
Diameter (engelska) Inre 1/16 tum.
Diameter (engelska) Yttre 3/16 tum
Total längd (engelska) 50 ft.

Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.