missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ Polyester (B-423) Labels for M611, BMP61 and BMP71

Produktkod. 11512805
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Höjd (metrisk):
3,2 mm
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
10,2 mm
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,3 mm
Bredd (metrisk):
6,4 mm
9,5 mm
10,2 mm
12,7 mm
16,5 mm
19,1 mm
22,9 mm
28,7 mm
38,1 mm
76,2 mm
101,6 mm
Vertikal upprepning (metrisk):
6,4 mm
8,3 mm
9,5 mm
10,2 mm
12,7 mm
13,3 mm
15,9 mm
41,3 mm
79,4 mm
104,8 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Vertikal upprepning (metrisk) unitSize
11512805 12,7 mm 28,7 mm 15,9 mm 1 rulle
11502815 3,2 mm 38,1 mm 6,4 mm 1 rulle
11522745 5,1 mm 12,7 mm 8,3 mm 1 rulle
11532755 5,1 mm 16,5 mm 8,3 mm 1 rulle
11552725 6,4 mm 6,4 mm 9,5 mm 1 rulle
11582755 6,4 mm 19,1 mm 9,5 mm 1 rulle
11562765 6,4 mm 22,9 mm 9,5 mm 1 rulle
11542815 6,4 mm 38,1 mm 9,5 mm 1 rulle
11542745 7 mm 12,7 mm 10,2 mm 1 rulle
11542735 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 1 rulle
11582735 10,2 mm 10,2 mm 13,3 mm 1 rulle
11592795 25,4 mm 101,6 mm 104,8 mm 1 rulle
11538913 38,1 mm 38,1 mm 41,3 mm 1 rulle
11538923 48,3 mm 76,2 mm 79,4 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11512805 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 018390

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Permanent Polyester is ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.

  • Glossy white finish with permanent acrylic
  • Thermal transfer printable
  • UL approved, CSA accepted
  • Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
  • Service temperature of -94°F to 230°F (-70°C to 110°C)

Specifikationer

Autoklaveringsbar Autoclavable
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg White
Avsluta Gloss
Material Polyester (B-423)
Tryckteknik Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, General Identification, Inventory Labeling
För användning med (utrustning) BMP™61, BMP™71, and BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermal Labeling Systems
Etiketter per rad 1
Kvantitet 500 Labels
Form Rectangle
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +110°C
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15,9 mm
Bredd (metrisk) 28,7 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 28.7 mm
Höjd (metrisk) 12,7 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 12.7 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.