missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ Polyester Printer Labels, Gloss, Permanent Acrylic Adhesive

Produktkod. 11721755
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Genomskinlig
Förpackningsstorlek:
Varje
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
11721755 Genomskinlig Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11721755 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 114991

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

These Gloss Polyester Printer Labels with Permanent Acrylic Adhesive are for the BMP™71 Label Printer.

  • Please Note: This material is UL and CSA approved with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognised
Beskrivning BMP71 Label Printer Labels
Typ av lim Permanent Acrylic, Permanent
Färg Genomskinlig
Avsluta Gloss
Material Polyester
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
För användning med (applikation) Asset tracking, Barcode labelling, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, General Identification, Inventory and inspection labelling
För användning med (utrustning) BMP71 Label Printer
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70°C
Antal per förpackning 750 Labels/Box
Kvantitet 750 Pk.
Form Rectangle
Storlek (metrisk) 6.1W x 3.81 mmH
Temperaturområde (engelska) -94°F to +212°F
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +100°C
Tjocklek (engelska) 0.003 in.
Tjocklek (metrisk) 0.076 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 9.53 mm
Mått (LxB) 3.81 x 6 mm
Längd (engelska) 0.15 in.
Längd (metrisk) 3.81 mm
Bredd (engelska) 0.24 in.
Bredd (metrisk) 6 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 0.24 in.
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.