missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sperian™ Polyethylene Coveralls
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
Medium
Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Single-use Coveralls |
| Storlek | Medium |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropylene |
| Färg | White |
| Disponibel | Single-use |
| Midja stil | Elastic |
| Ankel stil | Elastic |
| Manschettstil | Elastic |
| Huva typ | Elastic |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering