missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Semadeni™ Color-Coded Plastic Beakers
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Blue
Green
Natural
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Translucent colors
- 30mL capacity
- Graduated
- Optional LDPE lids available for purchase
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Green |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Material | Polypropylene |
| För användning med (applikation) | Suitable as dosing or laboratory beakers |
| Typ | Beaker |
| Disponibel | Single-use |
| Graderad | Yes |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering