missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ratiolab™ Kryoboxar av polypropen med glidlock
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Slip lock |
| Färg | Grön |
| Material | Polypropen |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| Inkluderar | Slip lock |
| Max. Temperatur (metrisk) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -90 °C |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Bredd (metrisk) | 133 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?